Merck(メルクミリポア)
Thick absorbent pad disc 34mm 100/Pk 100PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP30、概要(mm):厚型吸収パッド, 34 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン
材質
セルロースファイバー
品名
厚型吸収パッド
フィルター直径(Φmm)
34
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0191-38
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551897
AP30034P0
¥8,180
¥
8,098
¥8,908
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください