仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)20μm, ナイロンネット, 放射線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質ナイロンネット直径(Φmm)64高さ(mm)138品名ステリフリップ(Steriflip)-NY フィルターユニット滅菌ガンマ線フィルター直径(Φmm)40湿潤性親水性アズワン品番61-0198-26アプリケーション粗い粒子の除去内容量1セット(25個)