Merck(メルクミリポア)
Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFF、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, APFF, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:300、最高操作温度、℃:500、水の流量、mL/min x cm
2
:1.4、空隙率%:90
材質
グラスファイバー
品名
グラスファイバー フィルター
フィルター直径(Φmm)
142
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-84
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556334
APFF14250
¥64,300
¥
64,299
¥70,729
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください