曜日別特売

Milliflex Filter Support for Manifold 1/Pk 1ST

Milliflex Filter Support for Manifold 1/Pk 1ST - Merck(メルクミリポア)
仕様構成材質:ステンレススチール、ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:マニホールド用ミリフレックスステンレススチールフィルターサポート、製品概要:すぐに使えるミリフレックスフィルターユニットは、ファネルと格子入りメンブレンフィルターが一体になっています。品名フィルターサポートアズワン品番61-0207-94アプリケーションBeer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38558714MXAC00001
98,100
98,099
107,909(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする