曜日別特売

Isopore disc PC philic 0.1μm 142mm wh pln 50/Pk 50PK

Isopore disc PC philic 0.1μm 142mm wh pln 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:VCTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.1μm, 142 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:0.13、空気流量、L/min cm2/psi:0.000367、空隙率%:4.18材質ポリカーボネート品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルターフィルター直径(Φmm)142湿潤性親水性屈折率1.6アズワン品番61-0211-36内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560306VCTP14250
157,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする