6-place 47mm SS Manifold 1/Pk 1ST

6-place 47mm SS Manifold 1/Pk 1ST - Merck(メルクミリポア)
仕様幅、cm (インチ):15.2、重量、kg (lb):7.7、長さ、cm (インチ):87.6、高さ、cm (インチ):15.2、構成材質:ステンレス ボディ, 3方バルブ, およびフィルター ホルダー サポート; アルミニウム製 ハンドル; ステンレス ホースコネクターおよび パイプ プラグ、アウトレット接続:3/16 inから1/4 in のチューブ用ホース アダプター; 各ホルダーにベント用3方バルブあり、インレット接続:フィルター ホルダー サポートはNo. 8 シリコンストッパーで接続、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要(mm):6連マニホールド, 47 , ステンレス品名マニホールド滅菌121 ℃で高圧蒸気滅菌アズワン品番61-0212-98内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560979XX2504700
581,000
579,800
637,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする