仕様ろ過面積、cm2:15、サンプル処理量目安、mL(mL):2.5 (min.) to 75 (max.)、直径、cm (インチ):8、高さ、cm (インチ):12.2 (4.8)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 47 、最大入圧、kPa (psi):621 (90)品名攪拌式セル(撹拌式セル)フィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0213-14内容量1個