仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、処理容量、L:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(μm):マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルター、0.45、PTFE、with glass fiber prefilter、25mm、非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌材質親水性PTFE高さ(mm)21品名マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルターユニットフィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0213-19内容量1セット(1000個)