Millex Automation 0.20μm NYL non-ster 1000/Pk 1000PK

Millex Automation 0.20μm NYL non-ster 1000/Pk 1000PK - Merck(メルクミリポア)
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.20μm, ナイロン, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌材質ナイロン直径(Φmm)30高さ(mm)20品名マイレクス-HN フィルターユニット滅菌適用不可包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)フィルター直径(Φmm)25湿潤性親水性アズワン品番61-0213-24アプリケーション水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。 Zymark ワークステーション用内容量1セット(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38561085SLGNDZ5NK
437,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする