仕様ろ過面積、cm2:127、直径、cm (インチ):18.4、重量、kg (lb):6.4 (14.1)、高さ、cm (インチ):27 (入口コネクター含む)、構成材質:316 ステンレス アルミニウム製脚付、アウトレット接続(mm):1-1/2 in サニタリーフランジ, 内径14 (9/16 in) ホース用アダプター付、インレット接続(mm):1-1/2 in TCフランジ 付属のクランプおよびアダプターで内径14 ホースに接続、概要(mm):フィルター ホルダー 142 , ステンレス、最大入圧、kPa (psi):1379 (200)、最大差圧、kPa (psid):689 (100)品名フィルター ホルダー材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)142アズワン品番61-0213-34内容量1個