ソフトふっ素樹脂チューブ F-8129シリーズ

ソフトふっ素樹脂チューブ F-8129シリーズ フロン工業
(1件のレビュー)

フッ素樹脂でありながら非常に透明性に優れ、また柔軟性を飛躍的に向上させた特殊な熱可塑性フッ素樹脂で作られたチューブです。非晶質なので非常に透明性に優れています。可視光域はもとより紫外域から赤外域まで広範囲の光を透過します通常のフッ素樹脂に比べ柔軟性に特化しており、狭い場所や可動部でも加工せずに配管が可能です。テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロプロピレン、ビニリデンフロライドからなる共重合体です。

使用温度範囲(℃)80 内容量1巻
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38610995 F-8129-01 2×4×10m 10 2 4 61-4402-18
15,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38611004 F-8129-02 4×6×10m 10 4 6 61-4402-19
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38611013 F-8129-03 6×8×10m 10 6 8 61-4402-20
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38611029 F-8129-04 8×10×10m 10 8 10 61-4402-21
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38611038 F-8129-05 10×12×10m 10 10 12 61-4402-22
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38611047 F-8129-11 2×4 1 2 4 61-4402-23
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38611056 F-8129-12 4×6 1 4 6 61-4402-24
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38611065 F-8129-13 6×8 1 6 8 61-4402-25
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38611074 F-8129-14 8×10 1 8 10 61-4402-26
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38611083 F-8129-15 10×12 1 10 12 61-4402-27
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38611056
2021-03-05
用途:
ライトの装飾用として
卸売・小売業

フッ素チューブにしては非常に柔らかいと思います。
シリコンほどではないがPVCに近い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする