曜日別特売

メスフラスコ 短形 ニュースタンダード

メスフラスコ 短形 ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコ 短形 ニュースタンダード - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386241285670FK50S50透明61-9725-84
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
386241375670FK100S100透明61-9725-85
3,090
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
386241465670FK200S200透明61-9725-86
4,050
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
386241555670FK250S250透明61-9725-87
4,630
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
386241645670FK500S500透明61-9725-88
5,440
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
3862417355670FK50S5061-9725-89
4,270
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
3862418955670FK100S10061-9725-90
4,650
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする