曜日別特売

クライオチル0℃ミニクーラー

クライオチル0℃ミニクーラー - TARSONS
材質容器:PC製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3865359852601062-2935-69PC製 1.5mL用 32本1.5mL用32
24,360
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865360752502062-2935-70PC製 15mL用 12本15mL用12
20,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865361652605062-2935-71PC製 採血チューブ用 12本採血チューブ用12
20,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865358952501062-2935-68PC製 1.5mL用 12本1.5mL用12
17,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3865358952501021211796525000525010 クライオチル1℃クーラー ケニス 21211796クライオチル1℃クーラーケニス1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする