標準セル 石英 6210シリーズ

標準セル 石英 6210シリーズ - ジーエルサイエンス

二面透明・石英セル

光路幅(mm)10内容量1個
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
容量(mL)
光路長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386895536210-11004S10-UV-41.4461-9062-85
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895876210-11008S10-UV-207.02061-9062-88
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895266210-11001S10-UV-10.4161-9062-82
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895356210-11002S10-UV-20.7261-9062-83
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895446210-11003S10-UV-31.0361-9062-84
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895696210-11005S10-UV-51.7561-9062-86
17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895786210-11006S10-UV-103.51061-9062-87
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386895966210-11009S10-UV-3010.53061-9062-89
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386896056210-11010S10-UV-4014.04061-9062-90
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386896146210-11011S10-UV-5017.55061-9062-91
31,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
386896236210-11012S10-UV-10035.010061-9062-92
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386896396210-11015S10-UV-0.50.20.561-9062-93
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする