特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ

特殊ミクロセル 石英 6210シリーズ - ジーエルサイエンス

二面透明・石英セル。特殊ミクロセル

光路長(mm)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
アズワン品番
光路幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386901386210-13205M20-UV-51.761-9063-525
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386900956210-13201M20-UV-10.3561-9063-481
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386901046210-13202M20-UV-20.761-9063-492
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386901136210-13203M20-UV-31.061-9063-503
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
386901296210-13204M20-UV-41.461-9063-514
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする