標準蛍光セル 石英 6210シリーズ

標準蛍光セル 石英 6210シリーズ - ジーエルサイエンス

全面透明・石英セル。標準蛍光セル

光路幅(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
光路長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386904976210-17001F10-UV-10.4161-9063-88
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386905066210-17002F10-UV-20.7261-9063-89
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386905156210-17005F10-UV-51.7561-9063-90
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386905246210-17006F10-UV-103.51061-9063-91
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386905336210-17008F10-UV-207.02061-9063-92
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386905496210-17011F10-UV-5017.55061-9063-93
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする