ユニテール
金属検出システム スパテラ/ダストパン
微細な物のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型チリトリ。金属検出機対応モデルです。
仕様
品質:Premium
材質
ポリプロピレン製(PP)
質量(g)
140
外形寸法(mm)
全長350×幅220
硬さ
ハード
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
62-2969-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699204
HG1779
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください