ユニテール
ネイルブラシ 100×55mm
ハード毛とミディアム毛で手、爪を洗浄出来るケ-ス付きハンド&ネイルブラシです。
仕様
毛質:ハード/ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
白
質量(g)
90
外形寸法(mm)
全長110×幅55
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
13/9
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699229
HG345
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください