ユニテール
ミニブラシセット
狭い箇所の洗浄に便利なミニブラシセットです。
仕様
毛質:ハード
材質
ナイロン毛(NYL)
外形寸法(mm)
全長100×直径3.5/2.5
線径(Φmm)
0.15
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-2970-27
ブラシ寸法(mm)
30/15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699247
HG81167
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください