ユニテール
ボトルブラシ 320×Φ70mm
直径70ミリのソフト毛ボトルブラシ。衛生的な一体成形加工のボトルブラシです。
材質
ナイロン毛(NYL)
仕様
毛質:ミディアム
質量(g)
50
外形寸法(mm)
全長320×直径Φ70
線径(Φmm)
0.4
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2970-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699265
HG8906
130
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください