コーナーブラシ

コーナーブラシ - ユニテール

毛先がくさび状にカットされたコーナー用ブラシ。床の隅や洗浄もれの発生しやすい箇所もハンドルが左右に動き作業が楽に行えます。

外形寸法(mm)
ブラシ部:全長220×幅35 /
ハンドル部:全長280
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)220線径(Φmm)0.6毛丈(mm)12~25機能専用ハンドル付、左右可動耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699317HG8846
6,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする