ユニテール
フロアブルーム ソフト 230×35mm
粉や微細なパウダー等もきれいにはき取るソフトブラシです。
仕様
毛質:ソフト
付属品
専用ハンドル付(1090~2000伸縮メタルハンドル付)
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
710
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
80
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699326
HG859
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください