ユニテール
金属検出システムブラシ MDスクラブブラシ HG883シリーズ
金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
260
外形寸法(mm)
全長190×幅63
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
65
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699579
HG883MD
赤
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699588
HG883MD
青
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699597
HG883MD
緑
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699606
HG883MD
黄
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください