ユニテール
金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HGシリーズ
金属検出機対応。大型の厨房機器等の洗浄に最適なロングハンドルブラシ。金属検出機対応のベーシックモデルです。
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
215
外形寸法(mm)
全長400×幅50
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699667
HG89008
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください