ユニテール
金属検出システムブラシ スクラブブラシ HGシリーズ
カウンターやまな板の洗浄に効果的なクリーンアップブラシ。衛生的な金属検出機対応モデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
質量(g)
235
外形寸法(mm)
190×65
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699676
HG88309
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください