ユニテール
金属検出システムブラシ スクラブブラシ HGシリーズ
小型で使い易いデザインに洗浄力のあるポリエステル毛。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
120
外形寸法(mm)
全長165×幅46
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699694
HG018
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください