ユニテール
金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズ
テーブルトップのパウダ-類を素早く取り除く金属検出機対応のベーカリーブラシ。ベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
145
外形寸法(mm)
全長315×幅40
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699719
HG88948
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください