金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズ

金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズ - ユニテール

小型で使い易く洗浄力の優れた金属検出機対応のユニバーサルブラシ。とても衛生的です。

材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)80外形寸法(mm)全長295×幅25線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699728HG1459
3,600
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする