ユニテール
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質
PVT
質量(g)
55
タイプ
Basic
外形寸法(mm)
300×Φ60
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-34
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699755
HG89068
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください