ユニテール
金属検出システムブラシ用ハンドル シリンダーブラシ HGシリーズ
金属検出機対応。長さ650mmの金属検出機対応ハンドル。軽くて使い易くダブルロック式で大変丈夫です。
仕様
品質:Premium
材質
アルミ
質量(g)
230
外形寸法(mm)
全長650
アズワン品番
62-2969-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699773
HG87159
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください