ユニテール
金属検出システムブラシ スクレーパー/タンクブラシ HGシリーズ
金属検出機対応。タンクなど曲面の多い洗浄物に最適なフレアーヘッドデザイン型ブラシ。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
425
外形寸法(mm)
全長120×幅200
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30~35
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699807
HG87608
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください