金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ

金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ - ユニテール

金属検出機対応。ミートカッターを安全に洗浄出来るガード付きカッターブラシ。洗浄力に加え金属検出機対応の安全モデルです。

材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)155外形寸法(mm)全長490×幅10/120線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699825HG87559
5,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする