ユニテール
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
金属検出機対応。カッターの隙間汚れに最適なスイムボディー。洗浄力に加え金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
155
外形寸法(mm)
全長490×幅10/120
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38699834
HG87558
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください