曜日別特売

金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ

金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ - ユニテール

金属検出機対応。部品や機械の狭い部分の洗浄用ブラシ。強力な洗浄力に加えて金属検出機対応のベーシックモデルです。

材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Basic質量(g)30外形寸法(mm)全長225×幅10線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699859HG83928
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする