ノブブラシ S HG03シリーズ

ノブブラシ S HG03シリーズ - ユニテールノブブラシ S HG03シリーズ - ユニテールノブブラシ S HG03シリーズ - ユニテールノブブラシ S HG03シリーズ - ユニテールノブブラシ S HG03シリーズ - ユニテール

洗剤入りのコンパクトブラシ。洗剤を流しながら洗浄出来るディスペンサー付ブラシです。

仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)40外形寸法(mm)本体直径65×高さ70線径(Φmm)0.37毛丈(mm)18耐熱温度(℃)130内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38699938HG03
900
868
955(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699947HG03
900
868
955(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699956HG03
900
868
955(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699965HG03
900
868
955(税込)
4日以内出荷
返品不可
38699974HG03
900
868
955(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする