ディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ

ディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテールディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテールディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテールディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテールディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテールディッシュブラシオーバル HG1380シリーズ - ユニテール

オーバルヘッドデザインにより角、隅、前方、曲面などあらゆる面に対応したスーパーミニブラシです。

仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)52外形寸法(mm)全長270×幅65線径(Φmm)0.4毛丈(mm)20本体寸法(mm)255×25耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)75×65内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700114HG1380
800
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700123HG1380
800
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700139HG1380
800
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700148HG1380
800
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700157HG1380
800
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする