ユニテール
ベーカリーブラシ HG8894シリーズ
テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシです。
仕様
毛質:ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
130
外形寸法(mm)
全長315×幅40
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700209
HG8894
白
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700218
HG8894
赤
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700227
HG8894
青
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700236
HG8894
緑
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700245
HG8894
黄
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください