ディッシュブラシ HG1440シリーズ

ディッシュブラシ HG1440シリーズ - ユニテールディッシュブラシ HG1440シリーズ - ユニテールディッシュブラシ HG1440シリーズ - ユニテールディッシュブラシ HG1440シリーズ - ユニテールディッシュブラシ HG1440シリーズ - ユニテール

ディッシュや狭い箇所も手軽に洗浄出来るミニサイズのブラシです。

仕様毛質:ソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)48外形寸法(mm)全長280×幅23線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140ブラシ寸法(mm)80x30内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700254HG1440
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700263HG1440
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700279HG1440
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700288HG1440
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700297HG1440
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする