ユニテール
ジョイントブラシ HG8392シリーズ
毛丈が長くハード毛で狭い隙間にフィットするユニバーサルデザインの万能ブラシで
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
25
外形寸法(mm)
全長225×幅10
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
ブラシ寸法(mm)
85×8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700306
HG8392
白
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700315
HG8392
赤
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700324
HG8392
青
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700333
HG8392
緑
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700349
HG8392
黄
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください