ユニテール
カッターブラシ HG8755シリーズ
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
150
外形寸法(mm)
全長490×幅10(最大幅118)
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700358
HG8755
白
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700367
HG8755
青
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください