ユニテール
ネットスポンジ ポリエステル
異物混入防止スポンジ
材質
ポリエステル(PBT)
質量(g)
18
外形寸法(mm)
全長160×幅80×厚さ20
硬さ
ミディアム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700516
No.9300
赤
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700525
No.9300
青
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700534
No.9300
緑
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700543
No.9300
黄
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください