ユニテール
パイプブラシ HGシリーズ
内径114mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質
ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン
色
白
仕様
毛質:ハード
質量(g)
230
外形寸法(mm)
全長390×直径Φ114
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2970-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700796
HG8921
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください