ユニテール
パイプブラシ HGシリーズ
内径98mm用パイプ洗浄ブラシです。
材質
ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン
色
白
仕様
毛質:ハード
質量(g)
220
外形寸法(mm)
全長380×直径Φ98
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2970-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700805
HG8920
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください