パイプブラシ HGシリーズ

パイプブラシ HGシリーズ - ユニテール

内径70mm用パイプ洗浄ブラシです。

材質ブラシ:ポリエステル毛(PBT)、ハンドル:ポリプロピレン仕様毛質:ハード質量(g)200外形寸法(mm)全長370×直径Φ70線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2970-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38700823HG8918
3,600
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする