ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ60mm TA5260シリーズ
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
32
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ60
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700884
TA5260
白
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700893
TA5260
赤
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700909
TA5260
青
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700918
TA5260
緑
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700927
TA5260
黄
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください