ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ40mm TA5240シリーズ
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
25
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ40
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
18
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700936
TA5240
白
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700945
TA5240
赤
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700954
TA5240
青
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700963
TA5240
緑
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700979
TA5240
黄
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください