ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ35mm TA5235シリーズ
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
24
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ35
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
16
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38700988
TA5235
白
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38700997
TA5235
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701006
TA5235
青
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701015
TA5235
緑
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701024
TA5235
黄
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください