ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ

ジョイントチューブブラシ Φ20mm TA5220シリーズ - ユニテール

ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ

材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)16外形寸法(mm)全長150×直径Φ20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)8耐熱温度(℃)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38701033TA5220
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701049TA5220
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701058TA5220
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701067TA5220
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701076TA5220
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする