ユニテール
ジョイントチューブブラシ Φ10mm TA5210シリーズ
ブラシと柄を組み合わせて使うパイプブラシ
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
15
外形寸法(mm)
全長150×直径Φ10
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
3
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701085
TA5210
白
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701094
TA5210
赤
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701103
TA5210
青
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701119
TA5210
緑
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701128
TA5210
黄
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください