ユニテール
フロアブルーム HG8751シリーズ
板材等傷つき易い床の洗浄用ソフトブラシです。
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
300
外形寸法(mm)
幅280×奥行52
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701313
HG8751
赤
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701329
HG8751
青
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください